Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig
Zur De- und Montage von großen Radlagern ab ∅ 85 mm sowie zum Einbau der Radnabe direkt am Fahrzeug oder mit Hilfe einer Werkstattpresse
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Optimal als Erweiterung für handelsübliche Radlagerwerkzeug-Sätze, die bis ca. ∅ 85 mm ausgelegt sind
- Große Markt- und Typenabdeckung dank großer Anzahl an Druckstücken und Hülsen
- Beschädigungsfreier Einbau durch spezielle Konstruktion der Werkzeug-Komponenten
- Einsatz mit Gewindespindel M20 oder optional mit Würth Hohlkolbenzylinder 17 to. (lange Zugspindel erforderlich) möglich
Lieferumfang:
- je 1 Druckhülse mit Sichtfenster Innen-∅ 95 und 100 mm
- 1 Stufenplatte für Druckhülse ∅ 95 und 100 mm
- je 1 Zentrierhülse ∅ 44,5; 48,5; 49,5; 50,5; 53,5; 54,5; 57,5 mm
- 1 Zentrierhülsen-Druckstück für Werkstattpresse, ∅ 43 mm
- je 1 Druckplatte ∅ 85,5; 87,5; 89,5; 91,5; 95,5; 97,5; 99 mm
- 1 Druckplatten-Druckstück für Werkstattpresse, ∅ 50 mm
- 1 Spindel M20, Länge 300 mm
- 1 Druckmutter M20 mit Lager, Antrieb SW 30
- 1 Druckmutter M20 lang ohne Lager, Antrieb SW30
- 1 Antriebseinheit mit Zentrierhülsen-Aufnahme
- 1 Spindelfett
- Einbau des Lagers = Druck auf Lageraußenring
- Einbau der Nabe = Druck auf Lagerinnenring
Optimal für Radlager- und Naben, sowie universell mit Werkstattpresse für Silentlager, Buchsen, Hülsen etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!