Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Master Radnaben und Antriebswellen De- und Montage-Satz 43-teilig
Universell einsetzbares Sortiment zum Auspressen, Einziehen und Trennen von Antriebswellen sowie zur De- und Montage der Radnabe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Einziehen der Antriebswelle in die Radnabe ist erforderlich, wenn die Passgenauigkeit vom Keilnutprofil der Antriebswelle zum Profil der Radnabe besonders hoch ist.
- Zum Trennen des äußeren Gelenks von der Antriebswelle sind zwei Schraubadapter enthalten, welche die Verbindung eines Gleithammer bis 3 kg (optional erhältlich) zum Antriebswellengewinde gewährleisten.
- Der Radnabenflansch ist beidseitig verwendbar, wodurch mit ihm Zug- und Druckkräfte übertragen werden können. Er ist geeignet für 3-/4-/5- und 6-Loch Teilung mit Durchmesser 96-138 mm.
- Die Zugbolzen-Sets sichern eine belastbare Verbindung des Aufnahme-Flansches zur Radnabe und eignet sich für Radmuttern- und Radbolzen-Systeme.
- Für das Auspressen besonders festsitzender Antriebswellen ist optional eine 16 to. Mechadraulik verfügbar, welche sich durch Entnahme der Reduzierung in das Grundgerät einschrauben lässt.
Lieferumfang:
- 1 x Radnaben- und Antriebswellen Demontage-Werkzeug-Satz, 9-teilig
- 3 x Zugbolzen-Set für Radnabenflansch, je 5 x M12x1,25/ 5 x M12x1,5/5 x M14x1,5
- 1 x Antriebswellen-Einzieher-Satz Update, 19-teilig
Voraussetzung für die Demontage der Radnabe ist der Besitz eines geeigneten Gleithammers (z.B. Art.-Nr. 1952004050).
Universell einsetzbar für PKW bis SUV sowie Transporter mit M14 Radbefestigung und Lochkreis bis Ø 136 mm. Der Antriebswellen-Einzieher eignet sich für muttern- (allgemein üblich) und bolzengesicherte (z.B. VW/Audi) Antriebswellen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!