Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radnaben- und Antriebswellen Demontage-Werkzeug-Satz 75-teilig für Transporter und leicht LKW
Ermöglicht das Auspressen von festsitzenden und eingeklebten Antriebswellen und mithilfe des optional erhältlichen Govoni Gleithammers auch das Abziehen der Radnabe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohes Zeitersparnis, keine Beschädigung des Gewindes, radlagerschonender Ausbau der Antriebswelle
- Optimierte Lochteilung ermöglicht größtmögliche Typenabdeckung im Markt
- Flansch mit 2-/3-/4-/5- und 6-Loch Bolzenteilung für große PKW- und für Transporter-Radnaben
- Bei extrem hohem Kraftbedarf bis max. 17 to optional auch mit Govoni Mechadraulik oder Hohlkolbenzylinder einsetzbar.
Lieferumfang:
- 1 x Abzieh-Flansch mit Gewinde-Reduzier-Adapter 2-3/4"x16UN auf 1-1/2"x16UN, Arbeitsbereich Ø 110-186 mm
- 1 x Gewinde-Reduzier-Adapter 1-1/2"x16UN auf M22x2,0 für mechanische Spindel
- 1 x Druckspindel mechanisch mit Kugelspitze, M22x2,0 x L = 250 mm
- 1 x Hochleistungs-Spindelfett
- 6 x Zugbolzen-Set (bestehend aus je drei Einzelteiltypen) für Radmuttern- und Radbolzen-Systeme (M12 x 1,25/M12 x 1,50/M14 x 1,50/M14 x 2,00/M16 x 1,50/M18 x 1,50)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!