Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Funkraumthermostat TW
Zur kabellosen Regelung der Umgebungstemperatur
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Keine elektrischen Anschlüsse erforderlich
- Einfache und wirtschaftliche Montage
- Sehr genau und zuverlässig
- Ästhetisch ansprechend und unauffällig
- Der Thermostat kann an einer beliebigen Stelle im Raum platziert werden
- Mit einer LCD-Knopf bei geringer Batteriespannung
- Der Drehbereich des Knopfs kann arretiert und reduziert werden
- Wandmontage
- Interne Summer/Winter-Auswahloption, kann auch vom MW-Relaismodul verwaltet werden
- Inkl. Batterien und Befestigungssatz für die Wandmontage
Betrieb:
Der TW-Thermostat gibt ein intermittierendes Funksignal an den RW-Empfänger oder die AW-Antenne ab, die dann das Signal an das angeschlossene Endgerät (z. B. Boiler, Pumpe, elektrothermische Köpfe, Relaismodul usw.) überträgt.
Zur drahtlosen Einstellung der Umgebungstemperatur von Heizungs- und Kühlsystemen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!