Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reduzierhülse 10/8
Zum Reduzieren von 10 mm auf 8 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Reduzierhülse dient als Ausgleich zwischen Vierkant-/ Wechselstift und Schlossnuss
- Material: gezogenes Stahlprofil
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Die Reduzierhülse wird benötigt, um Türdrückerlochteile mit 8 mm Vierkantaufnahme auch für Haustüren verwenden zu können.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!