Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produkt auf Salzsäure-Basis
- Besonders effektive Reinigungswirkung, entfernt leicht Rückstände und Verkrustungen, frisch oder gehärtet, von Zement, Mörtel, Putz, Fliesenkleber, Fugen usw.
- Schnelle Entfernung von Zementverkrustungen
- Besonders geeignet zur Entfernung von Salpeterflecken von Beton, Putz, Ziegeln usw.
Wasserverdünnbar
Kann bei ausreichender Verdünnung auch auf empfindliche Oberflächen aufgetragen werden (siehe Kompatibilitätstabelle)
Leicht aufzubringen
Anwendbar mit Bürsten, Roller oder mit entsprechendem Spritzgerät
Das Produkt in belüfteten Umgebungen verwenden. In Umgebungen, in denen die Belüftung nicht ausreichend ist, ist die Verwendung einer geeigneten Maske/Atemschutzmaske ratsam (siehe zusätzliche Informationen).
Bei der Handhabung des Produkts nur geeignete Handschuhe verwenden (siehe zusätzliche Informationen)
Stets geeignete Schutzbrille tragen (siehe zusätzliche Informationen)
Bei versehentlichem Kontakt mit der Haut mit viel Wasser abwaschen
PULICEM kurz Zeit einwirken lassen
Mit PULICEM behandelte Oberflächen gründlich mit sauberem Wasser abspülen
Die zur Anwendung von PULICEM verwendeten Geräte sollten mit reichlich Wasser gereinigt werden
Die erteilten technischen Ratschläge erfolgen auf der Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets nur als Anhaltspunkte betrachtet werden, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer ist in jedem Fall dafür verantwortlich, unsere Produkte persönlich zu testen, um ihre Eignung für die geplante Verwendung zu überprüfen
| Technische Daten: | |||||||
| Material | Verdünnungsverhältnis | ||||||
| 0,5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | PURE | |
| Polierter gebürsteter Stahl | x | x | x | x | x | x | x |
| Eloxiertes Aluminium (Fenster und Türen) | x | x | x | x | x | x | x |
| Bau-Verstärkungsplatten | x | ● | ● | ● | x | x | x |
| Baumaschinen* | x | x | x | ● | ● | ● | ● |
| Beton | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keramik | ● | ● | ● | x | x | x | x |
| Terrakotta | ● | ● | ● | x | x | x | x |
| Feinsteinzeug | ● | ● | ● | x | x | x | x |
| Galvanisch verzinkte Bleche | x | x | x | x | x | x | x |
| Unbehandeltes Holz | x | x | x | x | x | x | x |
| Unpolierter Marmor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | x |
| Bleibehandelter Marmor | x | x | x | x | x | x | x |
| Eisenwerkstoffe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | x |
| Gummimaterialien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lackierte Materialien** | ● | ● | ● | ● | x | x | x |
| Kunststoffe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Weichmetalle (Messing, Kupfer und ihre Legierungen) | x | x | x | x | x | x | x |
| Verchromte Teile | x | x | x | x | x | x | x |
| Steine | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| * Betonmischer, Formen, Schaufeln, Spachtel, Hämmer, Eimer, Holzhämmer und andere im Bauwesen verwendete Geräte | ● | Geeignet | |||||
| ** Angesichts der unzähligen auf dem Markt erhältlichen Farben ist es ratsam, die Tests mit der niedrigsten Konzentration durchzuführen | x | Nicht geeignet | |||||
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Vorgesehen für die Entfernung von Zement, Salpeter, Mörtel und Beton von Bauwerkzeugen und -geräten (Schaufeln, Hacken, Schubkarren, Eimern, Betonmischern usw.), Kunststoffteilen von Baufahrzeugen (Stoßstangen, Leuchten usw.), Holz, Betonmischern usw.
Zur Reinigung von Keramik, Feinsteinzeug, Klinker, Terrakotta, die mit überschüssigem Mörtel überzogen oder imprägniert sind. Geeignet für die Reinigung von Algen, Fett und Kalkstein aus Schwimmbädern
Zur Reinigung der Fassaden von Gebäuden, in denen Sandstrahlen nicht erlaubt ist
Das Produkt unverdünnt oder in warmem Wasser verdünnt in den Konzentrationen verwenden, die in der Tabelle auf der Rückseite enthalten sind. Das zu reinigende Teil befeuchten, einige Minuten einweichen lassen und gründlich mit Wasser abspülen. Damit größere Zementschichten (dicker als ein paar Millimeter) entfernt werden können, muss dieser Vorgang zur vollständigen Reinigung mehrmals wiederholt werden. Dabei die oben genannten Anweisungen befolgen. Flecken auf mit PULICEM behandelten Flächen können mit einem trockenen Tuch entfernt werden. Die Verdünnungsprozentsätze sind von Fall zu Fall nach der Art der durchzuführenden Reinigung und dem zu erreichenden Ergebnis zu beurteilen. Zum Entfernen von Rost von Oberflächen das Teil in einen Behälter des Produkts eintauchen und mehrere Stunden einwirken lassen. Für die Reinigung und Entkalkung von Fassaden (Gebäude, Marmor, Steine usw.) ist es ratsam, PULICEM in Verdünnungen von 0,5 bis 50 % zu verwenden, immer mit der Behandlung von der Unterseite der Oberfläche nach oben zu beginnen, um Tropfen zu vermeiden, das die Qualität des Endergebnisses beeinträchtigen könnte
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!