Hochwirksam
- Stark fettlösender Reiniger für Scheibenwaschanlage
- Entfernt zuverlässig Spuren von Insekten und Ölflecken und sorgt so für eine perfekte Sicht in Sekundenschnelle, ohne Streifen zu hinterlassen
Sanft
Wirkt sich nicht auf Dichtungen, Scheibenwischer oder Lacke aus. Mit angenehmer Duftnote
Dosierungstabelle: | |||
Becken | Produkt | Vollständig mit Wasser füllen | |
Pkw | 3 bis 5 l | 300 ml | |
Industriefahrzeuge | 10 bis 15 l | 1 l |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Gießen Sie den Inhalt in den Behälter und geben Sie Wasser hinzu. Das Produkt sollte nicht mit anderen Produkten vermischt werden, außer mit einer kleinen Menge an Flüssigkeit, die am Boden des Tanks zurückbleibt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!