Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flüssigkeit für Teilereinigungsgeräte
Für die kalte Reinigung von mechanischen Teilen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Reinigungskraft
- Entfernt Schmutz vollständig, löst und entfernt Fett, Öl und Staub im Handumdrehen von metallischen Oberflächen
- Geruchsarm, hinterlässt keine Rückstände
- Greift keine Gummiteile an
Maschinen für Teilereinigungsgerät
- Für die Reinigung von pneumatischen und elektrischen Teilereinigungsgeräten per Hand
- Teile können zur Reinigung eingetaucht werden, um das Entfernen von Schmutz zu erleichtern
Die Flüssigkeit für das Teilereinigungsgerät darf nicht mit Benzin, Diesel, Lösungsmittel oder vergleichbaren Produkten vermischt werden, da dies die Reinigungsleistung beeinflusst. Verwenden Sie Flüssigkeit für Teilereinigungsgeräte NICHT in automatischen Industrie-Tauchwaschanlagen mit Sprühfunktion, rotierenden Eimern und erhitztem Wasser. Sollte vorher auf lackierten Teilen getestet werden
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Nur für den unverdünnten Einsatz. Sollte bei Raumtemperatur und in Verbindung mit einem Teilereinigungsgerät verwendet werden, das Schmutzablagerungen mit einem System aus Flüssigkeit und Bürste reinigt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!