Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reinigungskonzentrat SOLAR CLEAN C
Reiniger für photovoltaische Kollektoren und Solaranlagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Konzentriertes Reinigungsmittel mit hoher fettlösender Kraft, zur vollständigen und schnellen Entfernung aller Schmutzarten von photovoltaischen und thermischen Solarkollektoren in nur einem Schritt, stellt den maximalen Wirkungsgrad der Anlage wieder her. Aufgrund der besonderen Weichmacher-Formel trocknen die Oberflächen ohne Bildung von Streifen und Flecken an der Luft
Hochleistungs-Reinigungsmittel
- speziell für Photovoltaikzellen und Solarkollektoren
- unschädlich für Kunststoffe, Glas, Kautschuk oder Aluminiumrahmen
- keine Streifen beim Trocknen
- beinhaltet keine Phosphate oder Säuren
- keine Gefahrensymbole auf dem Etikett
Weichmacher-Formel
- Destilliertes oder demineralisiertes Wasser ist nicht nötig
- die Häufigkeit der Reinigung ist abhängig vom Standort und den Umgebungsbedingungen
Vorteile
- benutzerfreundlich
- umweltschondend
- optimierte Systemleistung
- erhält Investitionswert
- kontinuierliche Energieproduktion über die Jahre
Solarkollektoren wandeln Sonnenstrahlung in Energie um. Verschiedene Arten sind im Handel erhältlich. Wissenschaftliche Langzeitstudien haben gezeigt, dass eine 4 g Staubschicht über weniger als 1 m2 die Energieumwandlung um 40 % verringert. Eine regelmäßige Reinigung und Oberflächenwartung ist deshalb wichtig und unverzichtbar
Die gegebenen technischen Ratschläge erfolgen auf Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets als Anhaltspunkte gelten, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Geeignet für verschiedene Arten Solarkollektoren: Photovoltaische Solarkollektoren, thermische Solarkollektoren, für den privaten Gebrauch und industrielle Anlagen
Das verdünnte Produkt auf die entsprechenden Teile aufsprühen und eine kurze Zeit einwirken lassen, damit sich der Schmutz lösen kann. Zur Verbesserung des Reinigungseffekts wird empfohlen, eine Waschbürste zu verwenden, um leichten Druck auf die zu reinigenden Oberflächen auszuüben. Mit dem verdünnten Produkt abspülen und an der Luft trocknen lassen
Menge:
Zu verdünnen. Verdünnen Sie das Produkt je nach der zu entfernenden Verschmutzung in einem Verhältnis von 0,5 zu 1 % zu Wasser (z. B. 1 Liter Solar Clean C zu 99 Liter Wasser). Diese Menge reicht für etwa 120 m2 oder 75 Module aus
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!