Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reinigungswagen Doppelfahreimer
Reinigungswagen mit 2 x 18 Liter Eimer, Presse und umklappbarer Deichsel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Rohstoff für den Reinigungswagen besteht aus 50% recyceltem Plastik aus der Lebensmittelbranche
- Durch die unterschiedliche Farbgebung der Eimer ist die Möglichkeit der Flüssigkeitstrennung von sauberen und Schmutzwasser gegeben
- Die beiden Eimer bieten ausreichend Fassungsvermögen um jegliche Reinigungsarbeiten problemlos durchführen zu können
- Die umklappbare Deichsel ermöglicht ein einfaches und flexibles Wenden des Wagens, da er zur Fortbewegung in die entgegengesetzte Richtung nicht extra umgedreht werden muss
- Mit der Presse in der Mitte des Wagens lässt sich der Wischbezug ohne großen Aufwand auspressen
- Der leichtgängige komfortable Griff an der Presse unterstützt das Auspressen zusätzlich
- An der Presse befindet sich ein Haltegriff für das Festhalten des Teleskopstieles
- Das Ablagefach am Griff des Wagens bietet ausreichend Stauraum für Reinigungsutensilien
- Die 80 mm Lenkrollen sind zusätzlich mit einem Stoßschutz ausgestattet
Der Reinigungswagen Doppelfahreimer eignet sich zur komfortablen Reinigung sämtlicher Räume, wie z.B. Gewerberäume, Werkstatt, Büros, Schulen, Verwaltung, Einkaufszentren, sanitäre Anlagen etc.
Zum Wischen feuchten sie den Wischbezug zuerst im Eimer mit dem blauen Tragehenkel an und pressen ihn dann in der Presse aus. Nach dem Wischen waschen sie den Wischbezug im Eimer mit dem roten Tragehenkel aus und anschlissend in der Presse auspressen.
Siehe Montageanleitung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!