Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kaltasphalt
Kaltasphalt für den professionellen Einsatz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kann direkt aus dem Behälter aufgetragen werden.
- Haftet auf verschiedenen Materialien: Beton, Zement, Holz usw.
- Hochfest.
- Seine Korngröße verhindert, dass Fahrzeuge aufgrund von Staubansammlungen auf der Oberfläche rutschen. Fördert auch die Entwässerung.
- Behält seine Eigenschaften bei Temperaturschwankungen (Sommer - Winter) während der Lagerung und beim Auftragen.
- Reißt nicht und behält seine Haftung nach dem Abbinden.
- Einfache Handhabung und kompakt.
- Kann nach der Anwendung Verkehr standhalten.
- Haftet nicht an Reifen.
- Sehr geringer Geruch.
- Nicht umweltschädlich und gilt nicht als Giftmüll.
- Wird als Müll entsorgt.
Produkt auf Wasserbasis. Verarbeitungstemperatur ab +5 °C.
Wird das Produkt bei Temperaturen unter +5 °C angewendet, härtet es aus. Wenn das Produkt aushärtet, 8 bis 24 Stunden lang temperieren und den Kanister bei Temperaturen über 15 °C im Innenbereich lassen.
Diese Anweisungen sind lediglich Empfehlungen auf der Grundlage unserer Erfahrungen. Wir empfehlen Tests bei jeder neuen Art der Anwendung oder bei Oberflächen, die erstmals behandelt werden sollen.
Schwarze Asphaltmischung mit überlegener Qualität, die bei Raumtemperatur abbindet.
Sofortige Reparatur von Schlaglöchern, Rissen, beschädigten Asphaltflächen auf Wegen, Straßen, Parkplätzen, Zufahrtswegen usw.
Sanierung von Baugruben.
Sanierung von Kanalisation, Hydranten, Schächten usw.
Herstellung von Auffahrkeilen und kleinen Stürzen.
Herstellung von Rüttelstreifen für den Straßenverkehr.
Herstellung rutschfester Oberflächen.
Wir empfehlen eine maximale Dicke pro Schicht von 1,6 bis 2 cm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!