Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stufenweiser Kolbenvorschub (nicht ruckartig)
- Problemlose Biegung bis zu 90°
- Schwenkkopf und Schnellspannsystem
- Rohrdurchmesser, Biegeradius und Position der Gabelzinken sind auf jeder Matrix angegeben
- Nicht geeignet für grobe Kupferrohre (Kupferstangen)
- Lieferung komplett mit Matrizen in stoßfestem Kunststoffgehäuse
Inklusive Matrix für Ø 26 mm, auch für vernetzte Polyethylenrohre (Geberit, Mepla, Rehau, Prineto etc.) geeignet
Inklusive Matrix für Ø 1/2 mm, Gas in Messing, wird nur zum Biegen von Stahlrohren verwendet, wobei sicherzustellen ist, dass die Arme korrekt auf der Gabel positioniert sind
Enthaltene Matrizen: | ||
Durchm./mm | Biegeradius/m | Biegeradius/m |
10 | 25 | Aluminium |
12 | 35 | |
14 | 40 | |
15 | 48 | |
16 | 60 | |
18 | ||
20 | ||
22 | 70 | |
24 (22R + Beschichtung) | ||
26* | ||
1/2 Zoll Gas** | 50 | Messing |
*Nur geeignet für Rohre aus vernetztem Polyethylen, z. B. Prineto, Geberit, Mepla, Rehau **Achtung: • Die Messingmatrize wird nur zum Biegen von Stahlrohren verwendet • Sicherstellen, dass die Arme korrekt auf der Gabel positioniert sind |
Biegekapazität: | |
Rohrtyp | Durchmesser x max. Dicke/mm |
geglühtes Kupfer | Durchm. 22 x 1,5 |
geglühtes Aluminium | |
geglühtes Messing | |
geglühter Stahl | |
Edelstahl | Durchm. 22 x 1,5 |
vernetztes Polyethylen | Durchm. 26 x 4 |
Stahlgasleitung | Durchm. 1/2 x 2,5 |
*Um Rohre mit einer PVC-Beschichtung zu biegen, die Matrize auswählen, die dem Durchmesser des Rohrs entspricht |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!