Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stufenweiser Kolbenvorschub (nicht ruckartig)
- Problemlose Biegung bis zu 90°
- Gelenkkopf
- Der Rohrdurchmesser und der Biegeradius sind auf jeder Matrix angegeben
- Nicht geeignet für grobe Kupferrohre (Kupferstangen)
- Lieferung komplett mit Matrizen in stoßfestem Kunststoffgehäuse
| Enthaltene Matrizen: | ||
| Durchmesser/mm | Biegeradius/mm | Materialtyp |
| 10 | 25 | Aus Aluminium gefertigt |
| 12 | 35 | |
| 14 | 40 | |
| 15 | 48 | |
| 16 | 60 | |
| 18 | 60 | |
| 20 | ||
| 22 | 70 | |
| 26* | ||
| *Nur geeignet für Rohre aus vernetztem Polyethylen, z. B. Geberit, Mepla, Rehau usw. | ||
| Biegekapazität: | |
| Rohrtyp | Durchmesser x max. Dicke/mm |
| Rohkupfer und beschichtetes geglühtes Kupfer | Durchmesser 10 bis 18 x 1,5 |
| Rohkupfer | Durchmesser 20 bis 22 x 1,5 |
| Vernetztes Polyethylen | Durchmesser 26 x 4 |
| *Zum Biegen von Rohren mit einer PVC-Beschichtung die Matrize auswählen, die dem Durchmesser des Rohrs entspricht | |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!