Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Rohrmanschette Typ RK I
Rohrmanschette Typ RK I - 1
Rohrmanschette Typ RK I - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrmanschette Typ RK I

Brandschutzmanschette für nachträgliche Montage geeignet

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Synthese-Kautschuk-isolierte Rohre (Isolierung ≤ 43 mm) bis Ø 250 mm können durch die Manschette geführt werden

  • Platzsparender Einbau durch geringe Manschettenhöhe

  • Auf engstem Raum montierbar

  • Keine losen Befestigungsteile

  • Keine Vormontage

  • Wenige Befestigungspunkte

  • Zusätzlicher Schallschutz möglich

  • Auch bei hohen Temperaturen einsetzbar

  • Feuchtigkeit beeinträchtigt nicht die Funktion

  • Steuerkabel für Rohrpostanlagen dürfen durchgeführt werden

  • Fester Schaum hält Löschwasserdruck stand

  • Der Abstand von Manschette zu Manschette kann 0 mm betragen

  • Absolut wartungsfrei

  • Einfachste Handhabung

  • Nach Ausbau wiederverwendbar
Leistungsnachweis

Wand- und Deckendurchführung feuerbeständig Z-19.53-2379

Hinweis
  • Auswahl der Manschette erfolgt entsprechend dem Rohraußendurchmesser des zu schützenden Rohres

  • Darüber hinaus darf bei schwierigen Einbausituationen die Manschette um bis zu drei Abmessungsstufen größer gewählt werden (gilt bis Rohraußendurchmesser 110 mm)

  • Die Manschette kann durch Umbiegen der Befestigungslaschen ohne Verwendung eines Dübels bis Manschettendurchmesser 200 mm eingemörtelt werden
Folgende Maße müssen beim Einbau der Brandschutzmanschette eingehalten werden:
Kunststoffrohr-Außendurchmesser von 32 bis 315 mm.
Manschettendurchmesser mm≤ 200> 200 – ≤ 280> 280 – ≤ 315≤ 280> 280 – ≤ 315
Mindestdicke des Bauteils fürWandschott R 90Deckenschott R 90
Mauerwerk nach DIN 1053-1100 mm150 mm200 mm
Beton, Stahlbeton nach DIN 1045100 mm150 mm200 mm150 mm200 mm
Leichte Trennwände nach DIN 4102100 mm
Restspalt zwischen Kst.-Rohr und Bauteillaibung verschließen. Aufgeklappte Manschette um das Kunststoffrohr legen.
Manschette verschließen. Manschette mit Dübel befestigen oder die umgebogenen Laschen einmörteln.
Kennzeichnungsschild anbringen

Wand- und Deckendurchführung feuerbeständig Z-19.53-2379