Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aus weißem verzinkten Stahl, 8 Mikron (+/- 2 Mikron)
- Im Paket mit W-MR 12x60 mm Nylondübel ohne Flansch, M10x100 mm Stockschraube mit Einkerbung für Schraubenschlüssel, M10 Kontermutter und Verschlussschrauben M6x20 mm mit Sechskantkopf und kombiniertem Kreuzschlitzkopf
- Da der Innendurchmesser der Rohrschelle größer ist als der Außendurchmesser des Rohrs, bleibt ausreichend Platz für die natürliche physikalische Ausdehnung
- Stockschraube, M10x100
- Verschlussschraube M6x20
- Anker mit Flansch 12x60
Für Abflusssysteme mit Rohren aus PE, PP und PVC
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!