Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klemme
Fixiertes System zur Druckluftverteilung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die besondere asymmetrische Form stützt das Rohr vor dem Schließen der Schelle und sorgt für eine einfachere Montage.
- Für die Montage empfehlen wir Schrauben speziell für Klemmen mit den zugehörigen Dübeln.
- Der max. Abstand zwischen zwei Klemmen darf nicht mehr als 2 m betragen.
Das Aluminium dehnt sich bei Temperaturveränderungen aus und zieht sich wieder zusammen.
Um diesen Effekt zu kompensieren, empfehlen wir, ausschließlich unsere speziellen Klemmen für die Montage der Beschläge zu verwenden und an den Enden einen schmalen Freiraum für Ausdehnung/Zusammenziehen zu lassen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!