Professionelles Aluminiumgerüst
- Runde Sprossen mit einem Durchmesser von 42 mm, mit dem Stützrahmen verschweißt, mit 0,5 mm rutschfester Rändelung, Abstand 25 cm, um eine sichere Bewegung zwischen den Plattformen zu gewährleisten
- Schnellkupplungsstreben mit automatischer Verriegelung und Sperrklinke
- Streben mit stoßdämpfenden Kanten, mit Steckkupplung mit nicht verformbarer, umlaufender Edelstahlklemme für automatische Verriegelung
- 2-seitige Arbeitsplattform aus behandeltem Holz, wasser- und rutschfeste, strukturierte Oberfläche, mit Hubsicherung
- 54 x 60 cm Durchlassluke mit automatischem Verriegelungsmechanismus
- Verstellbare, doppelarmige Teleskopausleger aus verzinktem Stahl
- Ballast-Basiselemente für ausgezeichnete Stabilität
- Steckrollen mit 125 mm Durchmesser und bruchfestem Polyurethankern und Bremse
Gerüst als selbstmontierende und klappbare Ausführung für alle Einsatzanforderungen erhältlich
Geeignet für nicht verankerte Verwendung (bitte Bedienungsanleitung lesen)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!