Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laden-Abdichtung ISOLARBOX
System zur Verbesserung der Energieeffizienz von Fensterläden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfach und praktisch
- Hergestellt aus modularen Komponenten mit einfachem Abschneider
- Passt sich einfach jeder Situation an
- Kann verbunden werden, um Längen über 1 m abzudecken
- Sehr schnelle und einfache Montage
- Nach dem Einbau leicht zu inspizieren
Unverzichtbar, um alte Fensterläden auf Vordermann zu bringen
- Effiziente Wärmedämmung
- Verhindert Luftzug
- Verbessert den Lebenskomfort
- Verbessert die Schalldämmung
Isolierungsset für Frontauszug | ||
Inhalt | ||
Bez. | Beschreibung | Abmessungen/mm |
1 | linke Seite | 400 x 300 x 20 |
2 | rechte Seite | 400 x 300 x 20 |
3 | obere Platte | 1000 x 300 x 20 |
4 | untere Platte | 1000 x 300 x 20 |
5 | Frontplatte | 1000 x 300 x 20 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!