Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Türdrücker Polyamid
Türdrücker Polyamid - 1
Türdrücker Polyamid - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker Polyamid

Durchmesser 23

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Spezial-Vierkantstift 8 mm immer auf einer Seite fest im Türdrücker

  • Lagerung: Beidseitig mit Kunststofflagerung in der Grundrosette

  • Befestigung: Durchgehend mit Spanplattenschrauben, bestmöglicher Halt der Rosette

  • Eigenschaften: Drücker mit durchgehendem Stahlkern

  • Hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel

  • Keine elektrische Aufladung

  • Hohe Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme (–40°C bis +100°C)

  • Gesundheitlich und hygienisch unbedenklich
Hinweis

Spezial-Vierkantstift 8 mm ist auf einer Seite fest im Türdrücker.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!