Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Edelstahl-Pflegemittel ROSTCLIN
ROSTCLIN entfernt durch Witterungseinflüsse entstandenen Rost, setzt Oberflächen wieder instand und passiviert Edelstahloberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Merkmale
- ROSTCLIN ist ein wirksames Produkt, das Oberflächen passiviert und Rost entfernt, der durch Witterungseinflüsse auf verschiedenen Arten von Edelstahl entsteht.
- Der Name bezieht sich auf seine Anwendung:
ROST: „Rost“ auf Deutsch.
CL: Cleaning („Reinigung“ auf Englisch).
IN: Vom spanischen „inoxidable“ (Edelstahl).
Vorteile
- Sehr einfache und praktische Anwendung.
- Entfernt Rost ohne Werkzeug.
- Gebrauchsfertiges Produkt mit einer für die Anwendung optimierten Formulierung.
- Kann in explosionsgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden, da keine Funken entstehen. Ohne Scheuermittel.
- Geeignet für alle satinierten, polierten oder hochglanzpolierten Oberflächen.
Leistungen
- Mit einem Wischtuch lässt sich die Oberfläche leichter reinigen.
- Da es gebrauchsfertig ist, gibt es keine Wartezeit durch Aufbereitung und Vorbereitung, Sie müssen nur Ihre Handschuhe anziehen.
- Spart viel Arbeit.
- Erfordert keine Maschinen wie Radialbürsten, Polierer usw.
- Sofortige Ergebnisse.
Diese Angaben sind lediglich Empfehlungen, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Wir empfehlen, vor der Verwendung Tests durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.
Zum Entfernen von Rost von Edelstahl ohne Kraterbildung. Reinigt, restauriert und passiviert Edelstahl an Fenstern, Türen, Stadt- und Gastgewerbemöbeln, Rohren in Produktionsanlagen, oxidationsanfälligen Orten wie z. B. Hallenbädern, salzhaltigen Umgebungen (Küstengebiete), Relingen auf Freizeitbooten.
Die betreffenden Edelstahlbereiche gründlich mit ROSTCLIN Reinigungstüchern abwischen (innerhalb weniger Sekunden verschwindet der Rost auf der Edelstahloberfläche). Anschließend den Bereich mit dem ROSTCLIN Pflegemittel einsprühen, das als Neutralisator und Korrosionshemmer wirkt. Zum Schluss die aufgetragenen ROSTCLIN Wirkstoffe mit einem trockenen Tuch entfernen: Drei schnelle Arbeitsschritte sorgen für glänzende Oberflächen, die rostfrei, vollständig geschützt und wie neu bleiben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!