Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rutschfeste Beschichtung GRIP ON
Gebrauchsfertige, einkomponentige, klare, Antirutsch Beschichtung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Niedrigviskoses, transparentes, lösungsmittelfreies Flüssigprodukt
- Kann auf eine Vielzahl von Untergründen im Innen- und Außenbereich aufgetragen werden, um die Rutschfestigkeit unter nassen und trockenen Bedingungen zu verbessern
- Glänzendes, nasses Aussehen nach dem Trocknen
- UV-beständig, es sind keine schützenden Decklacke erforderlich
Tragen Sie GRIP ON nicht bei drohender Gefahr von Regen, Tau und Nebel auf. Nicht auf nasse Untergründe auftragen und auch die Verlegung während der heißesten Stunden des Tages oder auf überhitzten Oberflächen vermeiden. Bei der Anwendung in Innenräumen für ausreichende Belüftung während der Anwendungs- und Trocknungsphase sorgen. Vermeiden Sie Produktansammlungen, wobei Sie besonders auf die Fliesenfugen achten sollten. Andernfalls kann es zu Beschädigungen oder Ablösungen der Antirutschfolie kommen. Im Falle einer Vorwäsche des Untergrunds mit sauren oder basischen Lösungen ist darauf zu achten, dass Rückstände durch ausreichendes Spülen mit Wasser entfernt werden. Wir empfehlen, vor dem Auftragen von GRIP ON immer einen Test auf einem kleinen Teil des Untergrunds durchzuführen, um den Grad der Absorption, der Haftung und der ästhetischen Ausführung des Produkts zu beurteilen.
Geeignet für die rutschhemmende Behandlung von gefliesten Terrassen, Treppen, nicht befahrbaren Rampen, gefliesten Duschen oder mit keramischer Duschwanne und besonders glatten zementären Untergründen. Nicht geeignet für schwach saugende Marmorflächen.
Vorbereitung des Substrats: Die zu behandelnden Substrate müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sowie frei von ablösenden Stoffen sein. Darüber hinaus müssen neu hergestellte zementöse Untergründe perfekt ausgehärtet sein. Geflieste und keramische Untergründe müssen vorher gereinigt und geprüft werden, es dürfen keine losen Fliesen vorhanden sein und die Fugen müssen in gutem Zustand sein. Beschädigte Stellen müssen vor dem Auftragen des Produkts ausgebessert werden.
Anwendung: Vor Gebrauch mischen, bis das Produkt homogen ist. Tragen Sie das Produkt in einer einzigen Schicht mit einem Pinsel oder einer Kurzflorrolle auf und rechnen Sie mit einem maximalen Verbrauch von 50 g / m². Bei besonders saugfähigen Untergründen kann ein zweiter Anstrich erforderlich sein, wobei zwischen beiden Anstrichen eine maximale Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten ist. GRIP ON ist nach ca. 24 Stunden begehbar. Es wird jedoch empfohlen, ca. 7 Tage zu warten (23 ° C; 50 % RH), bevor die behandelte Fläche in Betrieb genommen wird.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!