Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SAE 6000 PSI 90 ° Flanschfitting
Standard bei Erdbewegungsmaschinen; das schmale Fitting hält hohem Druck und Durchfluss stand.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Hülse des einteiligen Fittings ist bereits gegen die zugehörige Nut der Spindel gedrückt.
Das Fitting ist immer mit einer Hülse bestückt.
Das einteilige Fitting ist offiziell nur für bestimmte Schläuche zugelassen.
- Einfache und schnelle Montage
- Immer die richtige Kombination
SAE-Fittings haben einen O-Ring am Flansch
- SAE-Flanschfittings haben kein Gewinde
- Abdichtung per O-Ring
Die SAE-Fittings werden mit einer Kreuzschlitz-Schraubzwinge befestigt
Der einteilige Verbinder ist offiziell nur für bestimmte Schläuche zugelassen.
Die einteiligen Fittings wurden für die Verwendung mit Bridgestone/Intertraco-Schläuchen geprüft/zertifiziert.
Die offiziellen Pressmaße gelten, wenn das einteilige Fitting an einen Bridgestone/Intertraco-Schlauch angeschlossen ist.
Die einteiligen Fittings wurden nicht für den Einsatz mit Tekno/Premier-Schläuchen geprüft.
Die Streifen an den Hülsen und die Markierung Typ K oder J am einteiligen Fitting beachten.
K: Für 2-lagige Flechtschläuche, Größen 1/4 Zoll = 04 und 3/8 Zoll = 06.
Die J-Markierung zeigt die Eignung für den Einsatz in 2- und 3-lagigen Flechtschläuchen sowie 4-lagigen Spiralschläuchen an, die in den Größen 1/2 Zoll = 08 und 1 1/4 Zoll = 20 erhältlich sind.
Die Festigkeit einer Hülse des Typs K ist deutlich geringer als bei Typ J. Die beiden Typen haben ihre eigenen Drucktabellen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!