- Schließt automatisch die Lücke zwischen Tür und Boden bis zu etwa 12 mm
- Doppeleinstellmechanismus über zwei Tasten, eine auf der Scharnierseite und eine auf der anderen Seite
- Drei Dichtungen mit hohem Niveau an Schallschutz und thermischer Isolierung
- Einschraubbar
- Kann auf der Scharnierseite bis zu 110 mm gekürzt werden (Metalltaste)
Schalldichte ISO-konform (46 dB), Zertifizierung durch Istituto Giordano
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!