Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schallentkopplungsprofil SOUND STOP
Widerstandsfähiges Profil zur Schalldämmung von Häusern und Holzkonstruktionen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
SOUND STOP ist ein Profil mit niedriger Dicke, das durch Bauten übertragenen Trittschall wirksam reduziert. Seine Wirkungsweise beruht auf dem Prinzip der Trennung von Holzbauteilen, die sich gegenseitig berühren, indem zwischen die Bauteile Material eingebracht wird, das die Übertragung von Vibrationen und damit von Geräuschen unterbricht.
Merkmale
- aus starrem EPDM
- hält üblichen Belastungen in Holzkonstruktionen stand
- gleicht Baumaterialausdehnung aus
- chemisch sehr stabil
- schnell zu verlegen
- mittig vorgeschnitten, wodurch zwei Größen mit einem Produkt angeboten werden
Bau von Holzhäusern und Zimmerarbeiten
SOUND STOP wird trocken verlegt und muss mit Metallclips alle 40–50 cm befestigt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!