Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scheibenklebstoff Cargo
Schnellhärtender, hochmoduliger, nichtleitender 1K MS-Polymer Scheibenklebstoff mit 1h Wegfahrzeit.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geruchlos
- Lösemittel-, Isocyanat- und PVC-frei
- Hohe Anfangshaftung
- Sehr gute UV- und Alterungsbeständigkeit
Vor der Verwendung der Produkte sind diese auf ihre Haltbarkeit zu prüfen. Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten. Weitere Informationen siehe technisches Datenblatt. Zu verbrauchen bis: Siehe Gebindekennzeichnung. Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Weitere Informationen siehe Technisches Merkblatt.
Ersatzverglasung in Automobilen, Bussen, Nutzfahrzeugen, Caravan- und Schienenfahrzeugen. Alternativ auch für andere elastische Verklebungen einsetzbar.
Beschädigte Scheibe entsprechend den Anweisungen des Fahrzeugherstellers austauschen. Die Verarbeitung von Scheibenkleber Screen Tack MS4 und den Systemkomponenten erfolgt gemäß der aktuellen Arbeitsanleitung. Hinweis: Fahrzeug während der Ersatzverglasung nicht anheben. Seitenscheiben öffnen. Wegfahrzeit mit Crashtest geprüft nach FMVSS 208/212. Die Anwendung des Produktes mit den dazugehörigen WÜRTH Systemkomponenten ist für eine korrekte, fehlerfreie Arbeit unerlässlich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!