Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kassette FIXX
Schnellwirkender Einkomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Glas, hoher Elastizitätsmodul, nicht leitend, mit kurzer Fahrzeug-Stillstandzeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nur 30 Minuten Stillstandzeit bei Fahrzeugen mit doppeltem Airbag (SDAT)
- Das Fahrzeug ist bereits 30 Minuten nach Austausch der Windschutzscheibe wieder vollkommen sicher einsatzbereit, sogar bei extremen Temperaturen: -5 °C bis +40 °C
- Besserer Service für Kunden
Hoher Elastizitätsmodul
- Trägt dazu bei, die Karosserie starr zu halten
- Auch für die aktuelle Fahrzeuggeneration empfohlen
nicht leitend
- Verhindert Kontaktkorrosion bei Aluminium-, Magnesium- und Hybrid-Karosserien
- Geeignet für in Fenstern integrierte Antennen
Geprüfte Sicherheit
- erfüllt die Konformitätsanforderungen für OEM-Fahrzeughersteller
- Crashtests nach US- FMVSS 208/212
Für Spitzenreparaturen ist die gemeinsame Verwendung des Fixx-Produkts mit den Systembauteilen unerlässlich. Befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen. Tauschen Sie das Glas nicht aus, wenn das Fahrzeug auf einer Hebebühne steht. Lassen Sie die Seitenfenster geöffnet. Beachten Sie die Öffnungszeit und Fahrzeug-Stillstandszeit. Prüfen Sie das Ablaufdatum von Produkten, bevor Sie diese verwenden
Die gegebenen technischen Ratschläge erfolgen auf Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets als Anhaltspunkte gelten, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Austausch von verklebten Scheiben bei Pkw, Geländewagen und Kleintransportern
Tauschen Sie das Glas nach den Anweisungen des Fahrzeugherstellers aus sowie gemäß den Anweisungen, die mit den einzelnen Verpackungseinheiten bereitgestellt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!