Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Standard-Reinigungsmittel
Bereitet die Glasoberfläche vor und aktiviert sie, wodurch die Lebensdauer der anschließend aufgebrachten Nano-Versiegelungen deutlich erhöht wird
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Eine mikroabrasive Emulsion zur wirksamen Beseitigung von Silikonverunreinigungen, Fingerabdrücken, Ölen und Fetten auf den Klebeflächen von Fenstern. Reinigt die Windschutzscheibe und bereitet sie optimal auf die wasserabweisende Behandlung vor. Bei einer Verbindung gemeinsam mit anderen wasserabweisenden Windschutzscheiben-Behandlungen erhöht sich ihre Lebensdauer deutlich von 5000 auf 20.000 km
Das Reinigungsmittel kann im trockenen Zustand mit Wasser verdünnt werden. Nicht mit chlorhaltigen Reinigungsmitteln mischen, da dies zu unerwünschten Reaktionen durch die Freisetzung schädlicher Dämpfe führen kann. Nicht auf säureempfindlichen Materialien wie Marmor oder anderen Oberflächen auf Granitbasis verwenden. Nicht auf Oberflächen verwenden, die heiß oder unmittelbar Sonnenlicht oder Frost ausgesetzt sind
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Für die Reinigung der Glasoberfläche, für das Auftragen von wasserabweisenden Mitteln, für das effektive Reinigen von Autoscheiben
Das Produkt vor Gebrauch schütteln, mit einem feuchten Tuch oder einem sauberen Schwamm auf das Glas auftragen und gut in kreisförmigen Bewegungen verteilen. Das Produkt wirkt sofort nach der Anwendung, für eine längere Lebensdauer wird aber empfohlen, vor dem Fahren zwei Stunden zu warten. Die Glasoberfläche während dieser Zeit nicht mit anderen Lösungsmitteln oder Reinigungsmitteln waschen. Für optimale Ergebnisse neue Scheibenwischerblätter verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!