Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schiebetürbeschlag-Set NEUALUTOP 80
Komplett für eine Tür
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rollen aus Metalldruckguss mit Kugellagern und Delrin-Rädern
Höhenverstellung um +5 mm
Druckguss-Verankerung mit seitlicher Einstellung von ±2 mm
Nylonbremsen mit einstellbarer Klemmkraft
Möglichkeit der Dämpfung der Öffnungs- und Schließbewegungen
Untere Führungsschiene aus Nylon mit geschlitzten Bohrungen
Inhalt des Sets
- Rollen, 2-teilig
- Stützflansche, 2-teilig
- Positionierbremsen, 2-teilig
- Untere Führungsschiene, 1-teilig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!