Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für einliegende Türen, korpusseiten und unterer Boden sichtbar
- Tragkraft 20 kg
- Leichter, ruhiger Lauf
- Führungsrolle unten aus Nylon mit Höhenverstellung über Excenter ±3 mm und Führungsnocken
- Bohrdurchmesser für Führungselemente: 35 mm
- Einfache Verarbeitung mit Standardwerkzeug
Führungsriegel oben aus Nylon mit gefedertem Stift, Stiftüberstand 5 oder 8 mm
- Schnelles Aus- und Einhängen der Türen
- Toleranzausgleich für Höhenverstellung
Clipsmontage der Türen am Korpus
- Werkzeuglose Türmontage
- Schnelles Einhängen der Türen
Eine Schiene für unteren und oberen Boden
- Einheitliches Fräsmaß
- Böden flexibel einsetzbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!