Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlammabscheider magnetisch W-MAG
Magnetischer Schlammabscheider mit Anschluss unter dem Heizkessel zum Entfernen magnetischer und nicht magnetischer zirkulierender Partikel (Verunreinigungen), die während des normalen Heizungsbetriebs durch Korrosion verursacht werden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Merkmale
- ¾ Zoll-Fittings können frei um 360° gedreht werden.
- Magnetisiertes Gewebe, um von Anfang an mehr Metallpartikel zurückzuhalten, wodurch die Effizienz des Magnetfelds, das auf das Filtersieb wirkt wird, erhöht wird.
- Durchsichtige Senkscheibe mit Gewinde zur Sichtprüfung des Systems.
- Ins Gehäuse integriertes, reibungsarmes Absperrventil (stoppt den Wasserfluss aus dem System).
- Integrierter Filter.
- Extrem kompakt.
- Einfach zu reinigen.
- Notstopfen enthalten (falls der Filter außer Kraft gesetzt werden muss und die Installation nicht verändert werden soll).
Vorteile
- Kleine, praktische und effiziente Lösung für Heizkessel in Wohnhäusern, die auf engem Raum installiert sind.
- Die durchsichtige Senkscheibe erleichtert die Überprüfung des Systemzustands, um bei Bedarf eingreifen zu können.
- Einfache Montage in jedem Heizkesselmodell dank des universellen 3-Wege-Anschlusses (2 Eingänge, 1 Ausgang) und ohne zusätzliche Anschlüsse wie Hülsen oder Einschraubverschraubungen.
- 5-sekündige Montage vom Dosierkörper zu den Fittings ohne Schrauben oder Sicherungsmuttern dank des EasyFit-Systems.
Leistungen
- Verhindert Verschleiß und Schäden an Systemkomponenten, insbesondere an empfindlicheren Teilen des Heizkessels, z. B. Umwälzpumpe und Wärmetauscher.
- Bekämpft Korrosion und insbesondere den daraus resultierenden Rost und Sand.
- Gewährleistet und erhöht die Gesamtenergieeffizienz des Systems und verlängert die Lebensdauer des Heizkessels und der Zentralheizung.
- Maximale Installationsvielfalt durch verschiedene Montagekonfigurationen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!