Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochdruckschlauch
Für Hochdruckreiniger HPC 1450
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kann mit den folgenden Fittings an Heiß- und Kaltwasserreiniger mit einem Betriebsdruck bis 170 bar und eine Wasserdurchflussrate von 11 Litern pro Minute angeschlossen werden:
- 1/4" F (für den Griff) und ein Ring mit Messingeinsatz mit Gewinde
- M22 x 1,5 Feingewinde
Mit interner Steuerung und Sicherheitsmetallgeflecht ausgestattet
Die äußere Oberfläche besteht aus atmungsaktivem Gummi, durch den die beim Wärmeaustausch erzeugte Feuchtigkeit entweichen kann
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!