Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mechanische Rolle mit automatischer Rückstellfeder, Epoxidbeschichtung, rot
- Enthält Ø 75 mm, 7 m langen Gummischlauch, Schlauchklemme und Düse in Neopren
- Stütze nicht enthalten
- Schwarzer Gummischlauch, der mit einer hoch gewellten Unterschicht zerkleinert ist, verstärkte Wellpappe mit einer stoffähnlichen, sich überlappenden Oberfläche, die gegenüber atmosphärischen Substanzen beständig ist
Geeignet für den Einsatz mit einem Motorrad oder einem Kleinmotorwagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!