Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Schleifband KPE
Schleifband  KPE  - 1
Schleifband  KPE  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schleifband KPE

Für Bandschleifer

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Hochleistungsschleifpapier aus Aluminiumoxid (Korund) mit geschlossener Schicht

  • E-Papierträger (200–250 g/m2)

  • Kunstharzverbindung

  • Perfektes Schleifen von Oberflächen

  • Dieses Produkts erzeugt wenig Wärme, ist sehr beständig gegen Abblättern und bietet eine lange Standzeit
Hinweis

Die Bänder müssen entsprechend der Drehrichtung, die durch die Pfeile auf der Rückseite angezeigt wird, an der Maschine angebracht werden



Allgemeine Anweisungen zur Lagerung von Schleifbändern:


Vor Gebrauch Schleifbänder in der Originalverpackung bei einer Temperatur zwischen 18 °C und 22 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 bis 65 % trocken lagern


Nicht auf dem Boden lagern oder in der Nähe von kalten oder nassen Mauern


Keinem direkten Sonnenlicht aussetzen und nicht in der Nähe von Heizkörpern platzieren