Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnell abbindender Holzkaltleim für Hartholz D2
Zum Kaltleimen von Hartholz und Holzteilen (Spanplatten, MDF, Hohlkerne, mehrere Schichten) und Kunststofflaminaten bei der Herstellung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dichte: 1,08 g/cm3, das Produkt enthält keine mineralischen Füllstoffe
- Ein Produkt mit Füllstoffen kann eine Dichte von 1,30 g/cm3 aufweisen
- Wird eine große Menge Klebstoff aufgetragen, wie bei der Herstellung eines Produkts mit Füllstoffen, ist der Verbrauch um etwa 25 % höher
- In einem Behälter nimmt ein Produkt mit Füllstoffen 70–75 % des Volumens ein, während ein Produkt ohne Füllstoffe 90–95 % einnimmt
- Die Farbe des Klebstoffs ist in Produkten mit Füllstoffen grünlich oder gelblich
- Bei Produkten mit Füllstoffen bleibt häufig eine graue Klebstoffspur zurück
- Die Haftkraft des D2 Universalprodukts ist um 30–40 % stärker als bei Produkten mit Füllstoffen
- Sobald der Kleber ausgehärtet ist, wird er ohne Farbwechsel halb-transparent
- Auch bei Vorhandensein von Tanninen nur geringe Verfärbung
- Schnelltrocknend
- Starke, elastische Klebespur
- Gute Temperaturbeständigkeit
Bei höheren Temperaturen in den Sommermonaten wird die Verarbeitungszeit erheblich verkürzt
Nicht frostbeständig
Nicht unter 6–10 °C anwenden
Das Produkt hat ein ausgeprägtes Penetrationsvermögen, sodass der Klebstoff bei ungenauen Oberflächen, sehr niedrigen Temperaturen oder feuchtem Holz (>12 %) vollständig vom Träger aufgenommen werden kann
Verklebungen bei Temperaturen unter 15 °C können fehlerhaft sein
Lagerung bei Temperaturen unter +5 °C und über 35 °C kann zu Problemen mit dem Produkt führen
Klassifikation D2 nach EN 204/205
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Empfohlen, bei gelegentlichem kurzem Kontakt mit Wasser, Kondensation oder Umgebungsfeuchte
Geeignet für Eingänge, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Aufenthaltsräume
Montage und Kleben von Hartholz und harzreichen Hölzern: Buche, Eiche, Kirsche, Nussbaum, Kastanie
MDF = muss angeschliffen werden, falls zu glatt
Der Klebstoff sollte nur auf eine Seite aufgetragen werden
Vor jeder Anwendung gut mischen. Den Klebstoff gleichmäßig mit Leimrolle, Pinsel, Klebespender, Fächerkelle aus Edelstahl oder Kunststoff oder Druckluft-Ausbringer auftragen. Den Kontakt mit eisenhaltigen Materialien vermeiden, da bei Kontakt mit den Tanninen im Holz bläuliche Verfärbungen entstehen können. Die Härtezeit und Abbindegeschwindigkeit hängen von der Temperatur, Feuchtigkeit und Porosität des Materials und der Menge des verwendeten Produkts ab. Die besten Ergebnisse lassen sich unter den folgenden Bedingungen erzielen: optimale Temperatur des Produkts, der Oberflächen und im Raum: 18–20 °C; Holzfeuchte: 8–12 %. Frische Produktreste können mit Wasser entfernt werden, gehärteter Klebstoff kann mit Farbverdünner, Aceton oder Lackreiniger entfernt werden
Offene Zeit:
6 bis 8 Minuten im Durchschnitt. Zeit, die zwischen Auftragen und Abbinden bei 20 °C (Raum- und Holztemperatur), einer Auftragung von 150 g/m{1}2{2}, einer Luftfeuchtigkeit von 50 % und einer Holzfeuchtigkeit von 10 % maximal verstreichen darf
Die Verarbeitungszeit wird reduziert, wenn:
- Weniger als 150 g/m{3}2{4} aufgetragen werden
- Die Temperatur über 20 °C liegt
- Die Luftfeuchtigkeit weniger als 50 % beträgt
- Die Holzfeuchtigkeit weniger als 10 % beträgt
- Die Verleimung in Bereichen mit Luftströmen, insbesondere Heißluft, erfolgt
Die Verarbeitungszeit wird erhöht, wenn:
- Die Temperatur unter 20 °C liegt
- Die Luftfeuchtigkeit über 50 % beträgt
- Die Holzfeuchtigkeit über 10 % beträgt
Abbindezeit:
- mittelschnell, 10 bis 15 Minuten. Innerhalb dieser Zeit bindet das Produkt ab – bei einer Raum- und Holztemperatur von 20 °C, einer Auftragung von 150 g/m{5}2{6}, einer Luftfeuchtigkeit von 50 % und einer Holzfeuchtigkeit von 10 %
- Es wird empfohlen, mindestens 24 Stunden bis zur nächsten Anwendung zu warten
- Aufgrund seiner einzigartigen Struktur ist die Klebebahn manchmal getrocknet, obwohl die Tropfen noch feucht sind
Die Abbindezeit wird reduziert, wenn:
- Weniger als 150 g/m{7}2{8} aufgetragen werden
- Die Temperatur über 20 °C liegt
- Die Luftfeuchtigkeit weniger als 50 % beträgt
- Die Holzfeuchtigkeit weniger als 10 % beträgt
Die Abbindezeit wird erhöht, wenn:
- Mehr als 150 g/m{9}2{10} aufgetragen werden
- Die Temperatur unter 20 °C liegt
- Die Luftfeuchtigkeit über 50 % beträgt
- Die Holzfeuchtigkeit über 10 % beträgt
Viskosität:
- Nicht zu verwechseln mit der Dichte, ist die Viskosität der Widerstand des Produkts gegen Zerfließen
- 13.500 ±1.500 mPa im Durchschnitt
- Das Produkt nicht verdünnen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!