Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Faster Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FFH BSPP - BUCHSE
Faster Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FFH BSPP - BUCHSE - 1
Faster Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FFH BSPP - BUCHSE - 2
Faster Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FFH BSPP - BUCHSE - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Faster Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FFH BSPP - BUCHSE

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Flat Face Kupplungen mit Zink-Nickel-Beschichtung für Drücke von 35 MPa. Das Schließsystem des Flachventils verhindert, dass Flüssigkeit austritt oder verunreinigt wird. Austauschbar gemäß ISO 16028
Betriebs-
temperatur
Oberflächen-
behandlung
Ventil-
typ
Anschluss/
Trennung
Druck-
anschluss
MaterialAustauschbarkeit
-25 °C bis 100 °CMATE 1000 (ZnNi)FlachventilSteckverbindung/
Hülsenrückzug
Nicht zulässigStahl• Valcon FF ISO 16028
• Stucchi - FIRG/A
• DNP - PLT1/PLT4
• Parker - Fem
Anwendungsgebiet