Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Faster Standard-Schnellkupplung BAUREIHE NV - STECKER
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Schnellkupplungen der Baureihe NV sind die beste bekannte Referenz für alle allgemeinen Anwendungen
- Das Faster-Profil gewährleistet Austauschbarkeit, 1/2 Zoll Größe ist nur gemäß ISO 7241-A austauschbar
- Tellerventil-Absperrsystem
Betriebs- temperatur | Oberflächen- behandlung | Ventil- typ | Anschluss/ Trennung | Druck- anschluss | Material | Austauschbarkeit |
-25 °C bis +125 °C | MATE 500 (CRlll) | Tellerventil | Hülsenrückzug | Nicht zulässig | Stahl | • Valcon - NVX • Stucchi - IR-V • DNP - PDV1/PDS • Parker - 4000 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!