Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Valcon Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FF - STECKER
Valcon Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FF - STECKER - 1
Valcon Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FF - STECKER - 2
Valcon Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FF - STECKER - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Valcon Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FF - STECKER

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
  • Flat Face Kupplungen mit Zink-Nickel-Beschichtung für Drücke von 35 MPa. Das Schließsystem des Flachventils verhindert, dass Flüssigkeit austritt oder verunreinigt wird. Austauschbar gemäß ISO 16028
Betriebs-
temperatur
Oberflächen-
behandlung
Ventil-
typ
Anschluss/
Trennung
Druck-
anschluss
MaterialAustauschbarkeit
-25 °C bis 100 °CMATE 500 (CRlll)FlachventilSteckverbindung/
Hülsenrückzug
Nicht zulässigStahl• Faster FFH
• Stucchi - FIRG/A
• DNP - PLT1/PLT4
• Parker - Fem
Anwendungsgebiet