- TV steht für „Tipo Vecchio“ (alter Typ), da es sich um die erste Baureihe von Schnellkupplungen mit Kugelverschluss handelt, die von MB hergestellt wurde. Diese Art von Kupplung passt sich gut an alle hydraulischen Anwendungen in Industrie und Landwirtschaft an und zeichnet sich durch ihre Robustheit und eine große Auswahl an verfügbaren Größen aus
Betriebs- temperatur | Oberflächen- behandlung | Ventiltyp | Anschluss/ Trennung | Druck- anschluss | Material |
-20 °C bis 100 °C | MATE 500 (CRlll) | Tellerventil | Hülsenrückzug | Nicht zulässig | Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!