Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnellladegerät für Mobile Power 500 (555Wh)
Zum Laden der mobilen Power Station 500 (555Wh)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Version: 555Wh
- Inklusive Netzkabel und Kabel für Schnellladebuchse
- Schutzart/Schutzklasse: IP20 Funktionserdung
- Leistungsdaten Eingang: AC 100-240V
- Leistungsdaten Ausgang: DC 12,8V/max. 14 A
- Für Netzanschluss im Innenbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!