In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
27 Artikel mit 67 Ausführungen gefunden
Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar, ergonomische Einhandbedienung, luftdichte Verbindung für Effizienz, gehärtete Hülsen und Korrosionsschutz für lange Lebensdauer
Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar für optimale Druckluftversorgung. Ergonomische Hülse, Einhandbedienung und luftdichte Verbindung für Effizienz und Sicherheit
Die Druckluftkupplung setzt den Maßstab an Sicherheit und Effizienz, wenn es um die Verbindungen von Druckluftleitungen geht.
Mit Ventil für Druckluft
Die Druckluftkupplung setzt den Maßstab an Sicherheit und Effizienz, wenn es um die Verbindungen von PU-Druckluftschläuchen geht.
Die Druckluftkupplung setzt den Maßstab an Sicherheit und Effizienz, wenn es um die Verbindungen von PVC-Druckluftschläuchen geht.
Für Würth PU-Schläuche. Eine Hand genügt zum Lösen der Verbindung.
Nennweite 7,2 = 40 mm² einseitig absperrend
Geeignet für den Anschluss aller Arten ISO-C-kompatibler Druckluftwerkzeuge an Druckluftsysteme
Die Verbindung kann mit einer Hand gelöst werden, sodass die andere Hand die Komponenten in Position halten kann.
Eine Hand genügt zum Lösen der Verbindung, die zweite Hand kann zum Absichern frei bleiben.
Nennweite 7,2 = 40 mm² mit Schlauchanschluss
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.