Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wago Verbindungsklemme schraublos für alle Kupferleiterarten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Klemmbereich feindrähtige Leiter
0,08–4,0 mm² (Nennstrom 32 A)
Klemmbereich für ein- und mehrdrähtige Leiter
0,08–2,5 mm² (Nennstrom 24 A)
Prüföffnung für Spannungsprüfer
Für alle Kupferleiterarten (ein-, mehr- und feindrähtig), Leuchten, Jalousien, Markisen, Tür- und Torsteuerungen, Sprechanlagen, Pumpen, Fahrzeug-Elektrik etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!