Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
CERALINE Schruppscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl
Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit extrem hoher Standzeit, maximalem und extrem schnellem Materialabtrag
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kühler Schliff
- Geringer Anpressdruck
- Äußerst geringe Bruchanfälligkeit
- Minimale Maß- und Unwuchttoleranzen
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
- Trocken, bei 20°C Raumtemperatur lagern
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
- Gleichermaßen speziell geeignet für die Bearbeitung von allgemeinen Baustählen, Baustählen hoher Festigkeit, Konstruktionsstählen, Werkzeugstählen und gehärteten Stählen sowie für Edelstahl, legierten und hochlegierten Stählen, rost- und säurebeständigen Stählen sowie Chrom-Nickel-Stählen
- Schleifen von Kanten und Flächen
- Verputzen und Glätten
- Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!