Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aluminiumschublade Baubreite 278 mm
Mit integriertem Vollauszug und integrierter Griffleiste aus Aluminium
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Korpus und Blende aus Aluminium
- Mit Beschriftungsfeld
- Belastbar bis zu 40 kg
Für Schubladen der Bauhöhe 150 mm werden Trennbleche der Höhe 120 mm verwendet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!