- Für das Sichern und Verpacken von Zubehör für Türen und Fenster
- Sehr hohe mechanische Festigkeit
- Auf 300% dehnbar
- Beständig gegen Schmier- und Kraftstoffe
- Zu 100% recycelbar
Gewichtstoleranz ± 5%
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum Verpacken und Einwickeln von Fenstern und Türen, Profilen, Vorhängen, Insektenschutz etc.
Zum Schutz der Oberflächen aller fertigen Produkte vor möglichen Beschädigungen während des Transports oder der Lagerung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!