Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Selbstklebende Schutzfolie SK 50
Zum Schützen und Abdecken von empfindlichen Oberflächen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sauber, schnell und einfach in der Anwendung
- Selbstklebend
- Kein Verkratzen und Beschädigen der Untergründe beim Anbringen
- Einfaches Entfernen der Folie ohne Klebstoffrückstände
- Recyclebar (Umweltfreundliche Entsorgung)
Weitgehend beständig gegen chemische Einflüsse, mechanische Beschädigungen und Nässe.
Die Folien sind nicht für den dauerhaften Schutz von Oberflächen über den angegebenen Zeitraum hinaus gedacht. Sie dienen dem Einsatz im Innen- und Außenbereich und müssen nach Ablauf der angegebenen Einsatzzeit entfernt werden. Folien sind nicht geeignet für die Verwendung bei großen Umformprozessen. Eine Haftung für falsche Anwendung und daraus entstehende Folgeschäden werden von uns nicht übernommen. Wir verweisen grundsätzlich darauf Vorversuche durchzuführen.Folie nie ruckartig abziehen (Abzugswinkel unter 90°). UV-beständig. Max. Lagerdauer: 12 Monate. Offenporige Natursteine (Granit, Marmor, Sandstein, etc.) neigen zu Verfärbung und Schattenbildung nach Entfernen der Folie.Maximale Einsatzzeit am Objekt: 6 Wochen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Großflächiger Schutz von Glas, PVC, Stein- und Teppichböden, bei Maler-, Putzer- und Fassadenarbeiten.
Die zu beklebenden Oberflächen müssen frei von Öl, Staub, Fett und Lösungsmittel sein. Verarbeitungs temperatur: >5°C.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!