- Zum Schweißen von Normstahl
- Schutzgas: CO2, Ar-CO2 mix und Ar-O2 mix (EN ISO 14175)
Klassifikationen:
- AWS A 5.18 ER 70S-6
- EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1
- EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1
Zertifizierungen:
TÜV 18687
Mechanische Eigenschaften G46 4 M21 3Si1:
- Zugfestigkeit Rm 530–680 MPa
- Streckgrenze Rs ≥460 MPa
- Dehnung A5d ≥20,0%
- Belastbarkeit bei -40 °C Kv ≥47 J
Mechanische Eigenschaften G42 2 C1 3Si1:
- Zugfestigkeit Rm 500–640 MPa
- Streckgrenze Rs ≥420 MPa
- Dehnung A5d ≥20,0%
- Belastbarkeit bei -20 °C Kv ≥47 J
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!