Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Schutzhelm SH 3000 MULTI Mips
Schutzhelm SH 3000 MULTI Mips - 1
Schutzhelm SH 3000 MULTI Mips - 2
Schutzhelm SH 3000 MULTI Mips - 3
Schutzhelm SH 3000 MULTI Mips - 4
Schutzhelm SH 3000 MULTI Mips - 5
Schutzhelm SH 3000 MULTI Mips - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzhelm SH 3000 MULTI Mips

Individuell anpassbarer, ergonomischer und multifunktionaler Schutzhelm mit Mips-Sicherheitssystem

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schutz mittels Mips-Sicherheitssystem


  • Patentierte reibungsarme Schale lässt in bestimmten Fällen Bewegung von 10–15 mm in mehrere Richtungen zu

  • Reduziert auf den Kopf wirkende Rotationskräfte

  • Verringert die Gefahr von Gehirnverletzungen, wie z. B. Gehirnerschütterungen

  • Schützt besonders bei herabfallenden Gegenständen mit schrägem Aufprallwinkel, indem das gehirneigene Schutzsystem nachgeahmt wird


Freie Sicht nach oben durch kurzen Helmschirm



Innenausstattung


  • Individuell anpassbar

  • Komfortable EPS Helminnenschale


Guter Sitz und optimale Sicherheit


  • Hochwertiger 4-Punkt-Kinnriemen

  • Stufenlos höhenverstellbarer, heruntergezogener Nackenschutz

  • Optimierte Trageposition für eine bessere Ergonomie


Hoher Tragekomfort


  • Innenschale aus expandierbarem Polysterol mit weichem Kissen und Belüftungsöffnungen

  • Geringes Gewicht


Optimale, schnelle Weitenregulierung mittels Drehradsystem



Gute Kombinationsmöglichkeit


  • 30 mm Stecktaschen ermöglichen die Anbringung eines Gehörschutzes

  • 4 große Halteklammern für LED-Lampen bzw. Vollsichtbrillen


Geprüft nach:


  • EN 12492 (Höhenarbeitshelm/Bergsteigerhelm) – Kinnriemen Bruchlast >500 N

  • EN 397 (Industrieschutzhelm) – Kinnriemen Bruchlast 150-250 N (Eignung für sehr niedrigen Temperaturen, schützt vor Metallspritzern (MM = Molten Metal), gute Seitenstabilität (LD – lateral deformation))