Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wenn nicht verwendet, nicht in der Steckdose lassen
Handelsübliche und industrielle Adapter sind nur für temporäre Verbindungen und nur für kleine Lasten ausgelegt. Bei festen Anschlüssen sind bedarfsgerechte Steckdosen einzubauen oder der Lastanschlussstecker durch einen zu ersetzen, der mit der Versorgungsbuchse vollständig kompatibel ist. Nicht in explosions- oder brandgefährdeten Bereichen verwenden sowie in Bereichen, für die die CEI-Normen die Verwendung von Steckdosen mit Verriegelungsschaltern vorschreiben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!