Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Adapter für IEC 60309/handelsübliche Stecker

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Adapter für IEC 60309/handelsübliche Stecker

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis

Wenn nicht verwendet, nicht in der Steckdose lassen


Handelsübliche und industrielle Adapter sind nur für temporäre Verbindungen und nur für kleine Lasten ausgelegt. Bei festen Anschlüssen sind bedarfsgerechte Steckdosen einzubauen oder der Lastanschlussstecker durch einen zu ersetzen, der mit der Versorgungsbuchse vollständig kompatibel ist. Nicht in explosions- oder brandgefährdeten Bereichen verwenden sowie in Bereichen, für die die CEI-Normen die Verwendung von Steckdosen mit Verriegelungsschaltern vorschreiben.