Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Rutile Elektrode

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rutile Elektrode

Grüne Spitzen

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Bedienerfreundlich und gleitend; Schweißen in allen Positionen möglich

  • Nahezu keine Spritzer, Schlacke löst sich von selbst

  • Äußerst einfache Zündung und Wiederzündung, gute mechanische Eigenschaften

  • Gute mechanische Eigenschaften

  • Gleichmäßiger und geräuscharmer Lichtbogen
Hinweis

Klassifizierung:


  • AWS A5.1 E 6013

  • EN ISO 2560-A E 42 0 R 12

  • Zertifizierungen: TÜV 18685


Mechanische Eigenschaften:


  • Zugfestigkeit 500-640 MPa

  • Streckgrenze ≥ 420 MPa

  • Dehnung A5d ≥ 20 %

  • Kerbschlagzähigkeit bei 0 °C Kv ≥ 47 J